Casques de chantier CrossGuard BLUE

Réf.: 097809 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CrossGuard
Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Couleur BLUE
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille PP
Poids 395 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097809 BLUE
EAN / GTIN 4017765077877
Réf. fabricant 9023002278

Description

Exécution:

Casque de protection léger (395 g) pour une utilisation dans les environnements froids ainsi que dans l’industrie chimique et pétrochimique. Il est possible de fixer et de retirer des accessoires SCHUBERTH sur le casque Cross® Guard sans nécessiter d’outils grâce à l’adaptateur multifonction MFA-TECH. Pour un port agréable, le casque Cross® Guard est doté d’un bandeau antitranspiration Wellvitex® Z+ doux pour la peau. Avec grande zone imprimable pour les logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système de ventilation réglable

Norme:

DIN EN 397