Dizalica strojeva s hvataljkom YAM 5 t

Artikl br.: 086046 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 257 mm
širina 182 mm
Visina 290 mm
Visina hoda 120 mm
Duljina kraka 57 mm
Širina kraka 75 mm
min. visina postavljanja 26 mm
automatski povratni hod opruge da
maksimalna nosivost 5 t
Težina 19 kg
Vrsta proizvoda Hidraulična dizalica za strojeve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086046 5
EAN / GTIN 4025092153997
Broj proizvođača YAM-5 5t

Opis

Izvedba:

Kompaktna dizalica za strojeve, teret se može podizati krakom za podizanje ili putem same glave dizalice. Visoka stabilnost, poluga pumpe se može zakretati za 270° (osim vel. 2).

Upotreba:

Dizanje, pozicioniranje i ugradnja strojeva ili sličnih tereta, kao i za popravke i montaže.