• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Uređaj za etiketiranje XTL500

Artikl br.: 085500 XTL500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća kaseta s trakom za pisanje XTL
Tip XTL
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Moguće širine trake za natpise 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
maksimalna visina natpisa 50 mm
Mrežni adapter uključujući
Broj veličine fonta 15
Broj širine fonta 2
Broj stilova fonta 15
Broj vidljivih znakova na prikazu 48
Broj raspoloživih znakova/simbola 150
Broj redaka teksta 1 - 27
Boja natpisa crna
Izvedba rezača trake automatski
Izgled tipkovnice QWERTZ
Posebnost Spremnik za etikete
Težina uključujući bateriju 1.996 g
Oznaka proizvođača Dymo XTL 500
Duljina 269 mm
širina 160 mm
Visina 121 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Broj proizvođača 1873309

Opis

Izvedba:

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih ltiij-ionskih baterija, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.
Intuitivno i brzo upravljanje pomoću zaslona osjetljivog na dodir realističan pregled etiketa, velik broj pohranjenih predložaka za etikete, slike i simboli savršenih formata, gumeni omotač za zaštitu od udaraca.
Robusni industrijski uređaji za ispis etiketa za jednostavno označavanje kabela, upravljačkih ploča, polica, itd. Tipke za izravan pristup za često korištene elektrotehničke znakove.

Upotreba:

Etikete prianjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Opseg isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.
DYMO XTL™ 500 uređaj za etiketiranje, kovčeg, adapter za punjač, USB kabel, litij-ionska baterija 1 × višenamjenska vinilna čahura 54 mm × 7 m, 1 × laminirane etikete za kablove 38 mm × 39 mm, crno na bijelo, 150 etiketa, upute, kartica za preuzimanje softvera.

Napomena:

  • Mogu se namjestiti različiti jezici.
  • Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu