{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Duljina skale | 39 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Dimenzija kukice a | 20 mm | |
Dimenzija kukice b | 5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 8×3 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203694 |