{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/0 | |
Istovar | 49 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 100 mm | |
⌀ stupa | 22 mm | |
Stol ⌀ | 50 mm | |
Ukupna visina | 200 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442930 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000008 |