Stereo mikroskop STEMI 508 s izlazom za kameru 508CMAT

Artikl br.: 491846 508CMAT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Povećavanje (x-puta) 6,3 - 50
Zumiranje 8 : 1
⌀ vidnog polja 35 mm
Okular PL 10×
Radni razmak 92 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. Apokromatske leće korigiraju greške u lećama za tri boje (crvena, zelena i plava) i time omogućuju briljantne slike prave boje. Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje/tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm.
Prstenasto svjetlo K LED u segmentima 48 LED svjetiljke u 2 reda.
S dodatnim C-Mount izlazom za kameru.

Opseg isporuke:

Uključuje okulare. 491832. Pribor za polarizaciju za Spot i prohodno svjetlo.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 i 491853.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi