Digitalna strujna kliješta CMP2

Artikl br.: 473305 CMP2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 81,41 € kom.
  • 92,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.200
Osnovna preciznost 2 %
Mjerni postupak TRUE RMS
Funkcija memorije HOLD
Izmjenična struja AC 10 mA − 400 A
Istosmjerni napon DC 10 mA − 400 A
maksimalni otvor kliješta 23 mm
Kategorija prenapona CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Opskrba energijom 2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Broj proizvođača 044679

Opis

Izvedba:

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama.
Vrlo visoka razlučivost od 10mAAC u mjernom području od 40A. Ugrađeni senzor napona (NCV) bez kontakta signalizira fazni napon i lom kabela u vodovima (vizualno/zvučno). Mjerenje struje uključivanja (INRUSH), niskopropusni filtar (LPF), funkcija ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Opseg isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu