{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Mjerno područje | −10 °C - 1.500 °C | |
Rezolucija infracrveno | 0,1 (-10 do +999,9 °C) 1 (+1000 do +1500 °C) °C | |
Granica odstupanja preostalog mjernog područja | ± 2,0 °C / ± 1 % mj. vr. | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Broj laserskih točaka | 4 | |
Namjestivi stupanj emisije | 0,1 - 1 | |
Optika | 50 : 1 | |
Duljina | 193 mm | |
širina | 166 mm | |
Visina | 63 mm | |
Težina | 514 g | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature i vlage |
Broj artikla | 474022 835T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011931 | |
Broj proizvođača | 0560 8352 |