{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DISTO™ | |
Očitavanje | mm / cola | |
Točnost mjerenja | ±1,5 mm | |
Prihvat | Bluetooth sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
višenamjenski završni element | da | |
Doseg | 100 m | |
zbrajanje/oduzimanje | da | |
Minimalno/maksimalno mjerenje | da | |
Izračun površine i volumena | da | |
neizravno mjerenje (Pitagora) | da | |
Pozivanje zadnjih mjerenja | da | |
Opskrba energijom | 081561 LR3 | |
Razred lasera prema IEC 825-1 | 2 | |
Duljina | 116 mm | |
širina | 44 mm | |
Visina | 26 mm | |
Težina | 100 g | |
Vrsta proizvoda | Mjerač razmaka |
Broj artikla | 465550 D2 | |
EAN / GTIN | 7640110696347 |