Garnitura žigova sa slovima, 26 dijelova Dotstress A − Z

Artikl br.: 085442
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Lowstress Dotstress ručni udarni žig, s točkama, s radijalnom gravurom, pri čemu se površina materijala kod otiskivanja izlaže malim opterećenjima.
Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.
Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Upotreba:

Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, n pr. br. 085411 vel. 3/1.
Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.