Ravna brusilica, tip: 722324

Artikl br.: 077261 722324
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GSZ4-280EL
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 350 W
Raspon broja okretaja 13.000 min-1 - 28.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina kabela 4 m
Elektroničko namještanje broja okretaja da
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Broj proizvođača 72232460000

Opis

Izvedba:

  • Izuzetno praktična ravna brusilica.
  • Miran rad radi više vretena.
  • Snažan motor s visokim protokom.
  • Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.
  • Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.
Univerzalna ravna brusilica za rad na teško dostupnim mjestima. Uski, praktični vrat omogućuje unutarnje brušenje.

Opseg isporuke:

Uključujući zatezna čahura ⌀ 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do ⌀ 12 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu