{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 53531 | |
Izlazna snaga | 744 W | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.128 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 2,2 kg | |
Radna buka | 84 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,2 m/s2 | |
Duljina | 467 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079443 53531 | |
EAN / GTIN | 616026535312 | |
Broj proizvođača | 53531 |