Aluminijske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, s prečkom, broj gazišta: 10

Artikl br.: 966105 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi, izvučenih 2,85 m
Duljina ljestvi u obliku stajaćih ljestvi 1,49 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca 4 m
Visina u obliku radne platforme 0,63 m
Duljina sklopljena 0,35 m
širina sklopljena 0,99 m
dubina, sklopljena 0,25 m
Širina kvadratne traverze 0,93 m
Broj stupnjeva 2×2 + 2×3
Težina 12,5 kg
Vrsta proizvoda Višenamjenske ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966105 10
EAN / GTIN 4031405313101
Broj proizvođača 31310

Opis

Izvedba:

Ljestve za naslanjanje, stojeće ljestve i radna platforma u jednom. Ako se koristi kao radna platforma, obavezno je korištenje podloge i ograde (zatražite ih zasebno). 6 čeličnih okova s automatskim zaključavanjem brinu o sigurnosti kod rada. Razmak prečki 280 mm. Stabilnost i visoka sigurnost kod rada postižu se korištenjem 2 nivello® prečke i 2 nivello® kapice za ljestve s obostranom zaštitom od klizanja. Prečke su labave te se vijcima pričvršćuju na donjem dijelu profila.

Standard:

DIN EN 131.

Napomena:

Za ljestve ćete dobiti porpečnu prečku sukladno normama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu