Samonivelirajući križni linijski laser LINO, tip: L2

Artikl br.: 468481 L2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja 0,2 mm/m
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Razred lasera 2
Boja lasera crveno
Doseg 25 m
Doseg prijemnika 80 m
Područje niveliranja ±4 stupanj
Navoj stativa 1/4 UNC col
širina 60 mm
Visina 110 mm
Dubina 100 mm
Težina 530 g
Vrsta proizvoda Križni linijski laser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Opis

Izvedba:

Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode.
Puls funkcija s načinom rada uštede energije. Vrlo dugo trajanje korištenja, do 44 h, zahvaljujući litij-ionskoj bateriji. Magnetski adapter može se pomoću čeličnih elemenata pričvrstiti na svakom zidu. Zahvaljujući magnetu moguća je rotacija u svim smjerovima i jednostavno se skida. aretiranje za kose projekcije i kao zaštita za transport.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje adapter, litij-ionsku bateriju, punjač, držač baterije, ciljnu ploču i kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu