Easyfix držač role, ⌀ 6 mm, tip: 60X60

Artikl br.: 955570 60X60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
655 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna visina 60 mm
Korisna širina 60 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Vrsta proizvoda Držač kotura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Broj proizvođača 955570 60X60

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu