Držač crteža za montažu na perforiranu stijenku Easyfix, tip: A1

Artikl br.: 955645 A1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 28 mm
širina 1.028 mm
Korisna širina 962 mm
Broj magneta 3 × br. 974880 vel. 1
maksimalno prikladno za format papira DIN A1
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Broj proizvođača 955645 A1

Opis

Izvedba:

Držač crteža od aluminija s plastičnim komponentama. Za pričvršćivanje na perforiranu stijenku.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju. Uključuje magnetske kvačice br. 974880 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu