Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje: 200mm

Artikl br.: 415100 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,76 € kom.
  • 10,44 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/128 col
Posjela skale mm/inči Da
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Duljina kraka 60 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668
Broj proizvođača 415100 200

Opis

Izvedba:

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu