{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.310 mm | |
širina | 880 mm | |
Širina bez drške | 680 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Materijal kotačića | Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Težina | 67 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica za spremnike |
Broj artikla | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Broj proizvođača | 918610 55 |