Échelle simple à échelons avec traverse standard 14nombre de barreaux

Réf.: 10114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10114
EAN / GTIN 4031405101142
Réf. fabricant 010114
Article hors catalogue L90110 321

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 4130 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier