Pack promotionnel Colle instantanée, 5 pièces

Réf.: GG3361 FAST
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (10,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur transparent
Température de stockage jusqu’à 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Pour matériau caoutchouc; elastomères; plastique
Base chimique cyanoacrylate d’éthyle
Type aspect liquide
Quantité de remplissage 20 ml
Densité 1,06 g/cm3
Viscosité dynamique min. 10 mPas
Viscosité dynamique max. 20 mPas
Maniabilité après min. 0,17 min
Maniabilité après max. 0,5 min
Résistance à la traction et au cisaillement min. 10 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement max. 20 N/mm2
Résistance à la traction 10 N/mm2
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 95 °C
Type de produit colle instantanée

Identification et classification

Référence article GG3361 FAST
EAN / GTIN 4067263137788
Réf. fabricant GG3361 FAST
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.
Durcissement rapide, faible viscosité, convient pour les élastomères EPDM, le caoutchouc plein, le caoutchouc mousse et le plastique. Idéal pour la fabrication de joints toriques

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.