Pack promotionnel Mandrin Weldon, type AD, 3 pièces

Réf.: GG3002 25
Nouveau produit
Fixer le prix 3 unités (31,17 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône SA
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG04005195; ZYL02501115
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 25 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine SA 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 25 mm
Diamètre de serrage max. D1 25 mm
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 65 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 18000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Filetage G; M M16
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 168,4 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-1
Type AD
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui

Identification et classification

Référence article GG3002 25
EAN / GTIN 4069515100274
Réf. fabricant GG3002 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.