• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage à droite, 50 pièces, HB9035

Réf.: GG2709 3
Fixer le prix 50 Unité (6,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Insert version right-hand
Groove width w 3 mm
Tool material Carbide
Machining group P (steel)
Type of product grooving insert
Direction of action right-hand
Suitable for material steel (P)
Machining method parting off (ESA)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Content 50 pcs.

Identification et classification

Référence article GG2709 3
EAN / GTIN 4069515081047
Réf. fabricant GG2709 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.