• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, 5 pièces

Réf.: GG2295 10
Fixer le prix 5 unités (47,16 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 10 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 66 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance e8
Largeur du chanfrein de bec 0,05 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 15 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 16 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000105
Format d’image queue lisse
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 10
Longueur queue LS 44,2 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 16 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Poids 66 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG2295 10
EAN / GTIN 4067263091554
Réf. fabricant GG2295 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Comme 202295.