• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

SOET 120508 PDER, HU7810, Type: ALU

Réf.: 214862 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    22,99 € / 1 unité
  • De 10 unités
    19,16 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
912 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SOET 120508 PDER
nuance HU7810
Nuance de coupe Carbure
Rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Classe de tolérance E
revêtement avec revêtement
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Softcut®
Référence fabricant SOET 120508 PDER
Forme de base forme carrée
Largeur plaquette B 12,7 mm
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Longueur plaquette L 12,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,7 mm
Hauteur arête de coupe 5,14 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Longueur du chanfrein de bec C 0 mm
Angle du chanfrein de bec 0 degrés
Angle de pointe 90 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 15 degrés
Condition de coupe continuité
groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
groupe d’applications d’outillage Fräsen
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SOET 120508 PDER
Désignation de la plaquette SOET 120508 PDER
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 7 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214862 ALU
EAN / GTIN 4045197608635
Réf. fabricant 214862 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.