{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Série | Uni Hero | |
| Référence fabricant | GARANT Uni Hero | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Diamètre des dents, min. | 5,4 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 5,4 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur des goujures | 28 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 19,9 mm | |
| Longueur totale | 66 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG1253 5,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515090032 | |
| Réf. fabricant | GG1253 5,4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |