• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1253 3
Fixer le prix 5 unités (41,77 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe
carbure monobloc
Norme
DIN 6537 K
revêtement
TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min.
3 mm
Classe de tolérance ISO
h7
Longueur totale L
62 mm
Longueur des goujures Lc
20 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Angle, 1er étage
140 degrés
Arrosage interne
oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z
2
Sommaire
kit/assortiment
Nombre de pièces
5 pc.
Avance f
0,09 mm/tr
Av. arrosage min.
adaptée
Av. arrosage max.
adaptée
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00600115
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Type d’attachement
tenon
Classe de tolérance de barre
h6
Longueur queue LS
41 mm
type de queue
HA
Air
moyennement adaptée
lubrifiant
oui
Référence fabricant
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurable
non
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4
3 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe
0,55 mm
Sens de l’hélice
droite
Pas d’hélice
30 mm
groupe d’usinage
K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM
Interface
interface 1
Classe de tolérance
h7
Longueur utile L1
15 mm
Longueur fonctionnelle
23 mm
Poids
21 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Lettre de forme numéro de norme
K
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur
orange
Stratégie d’usinage
HPC
Type de produit
foret
Exécution (×D)
4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée
15,5 mm
Avance en
acier < 1100 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1253 3
EAN / GTIN 4069515090278
Réf. fabricant GG1253 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.
Identique au code art. 122450
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1256.
Type HB disponible uniquement à partir de ≥ 3 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.