Gants antistatiques ESD en nitrile Impact E18, noir, taille L

Réf.: A756K8RL
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, noir Noir foncé
Série Impact E18
Pièce décrite, Noir foncé Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund
Référence fabricant A756; Impact E18
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 E
Version, EN 388 EN388:2016
Protection contre les chocs P
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile; Nitril
Couleur Jaune; vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 61340-5-1
Substrat fibres métalliques; tissu
Revêtement paume
Avec doublure oui
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A756K8RL
EAN / GTIN 5036108497560
Réf. fabricant A756K8RL
Article hors catalogue L01840 117812
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant antistatique en nitrile ESD Impact E18 a été conçu pour les professionnels qui ont besoin d’une résistance élevée aux coupures (niveau E), d’une protection contre les chocs et d’une protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Il dispose d’une paume résistante enduite de nitrile lavé au jet d’eau, d’un renfort au niveau du pouce et de propriétés antistatiques.
  • Ce gant offre une sécurité, une adhérence et un confort maximaux lors de la manipulation de composants sensibles et de substances dangereuses.
  • Le gant A756 est souple, réduit la fatigue de la main tout en garantissant précision et contrôle grâce à sa doublure ajustée de calibre 18 et à sa conception ergonomique en PVC résistant aux chocs.
  • Les plaques anti-chocs en PVC allient flexibilité et résistance aux chocs, dissipant facilement les chocs modérés grâce à leur conception.

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau E
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Mousse nitrile lavée pour une excellente adhérence et une grande durabilité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pour une protection contre les chocs d’énergie moyenne
  • Le gant à doublure intérieure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité tactile.
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation