Echelle, Profondeur: 325 mm, Hauteur: 800mm

Réf.: 990420 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 800 mm
Profondeur 325 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à dossiers
Type de produit Echelle

Identification et classification

Référence article 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Réf. fabricant 990420 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.