{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5005 | |
| Teinte, bleu | Bleu signal | |
| Pour profondeur de rayonnage | 325 mm | |
| Type d’habillage | panneau perforé | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | echelles | |
| Avec habillage | oui | |
| Passe-câble | non | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Profondeur | 325 mm | |
| Hauteur | 2 000 mm | |
| Domaine d’utilisation | pour rayonnages emboîtables avec tablettes | |
| Matériau | tôles d’acier |
| Référence article | 990420 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197517890 | |
| Réf. fabricant | 990420 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |