Rayonnage d'appoint universel, Profondeur 600 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990025 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,84 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 9005
Pièce décrite support de rayonnage; Tablettes
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Regalstützen; Fachböden
Nombre de tablettes 5
Largeur tablette 1 000 mm
Profondeur tablette 600 mm
Nombre de supports de rayonnages 2
Matériau Acier; tôles d’acier
Couleur gris; noir
Type de produit rayonnages à tablettes
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Charge par casier max. 180 kg
Livraison complet en pièces détachées
Type de montage système d’assemblage
Montage de rayonnages rayonnage d’appoint
Dim. nom. largeur 1 000 mm
Dim. nom. profondeur 600 mm
Dim. nom. hauteur 2 000 mm
Dim. ext., l 1 031 mm
Dim. ext., H 2 004 mm

Identification et classification

Référence article 990025 2000
EAN / GTIN 4045197518224
Réf. fabricant 990025 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l’espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.