• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Poubelle à matières recyclables, 45 l, Volume de remplissage: 45l

Réf.: 987110 45
Remise
202,98 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de remplissage (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 45 l
Hauteur 650 mm
Largeur 330 mm
Profondeur 310 mm
Type de produit Poubelles

Identification et classification

Référence article 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Réf. fabricant 630-045-0-0-906
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

En tôle d'acier galvanisée avec partie supérieure amovible pour un vidage aisé. Le clapet se ferme automatiquement à l'aide d'un ressort de torsion, est donc anti-odeurs.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Adapté(s) pour:

CLEANING Tower 987102987123 et UNI Tower 955460955465.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.