Support de fût en tôle d’acier, Pour nombre de fûts×capacité (litres): 1X200

Réf.: 981480 1X200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour nombre de fûts×capacité (litres) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 445 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 775 mm
Pour nombre de fûts 1
Pour capacité 200 l
Type de produit Supports de fûts

Identification et classification

Référence article 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

Supports de fûts en tôle d’acier pour un stockage à l’horizontale et pour le soutirage de fûts de 200 l. A poser sur les bacs de rétention avec caillebotis (livré démonté).

Remarque(s):

Tenir compte des dimensions des bacs de rétention.