{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | galvanisation | |
| Référence fabricant | GFD-L 2, verzinkt | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Façades des portes | avec fente d’aération | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Fente d’aération | oui | |
| Type de serrure | fermeture à crémone | |
| Classe de sécurité incendie | TRGS 510 | |
| Type de produit | armoires de sécurité | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 150 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | TRGS 510 | |
| Domaine d’utilisation | stockage de matières dangereuses inflammables | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 680 mm | |
| Profondeur totale Tg | 690 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 475 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 680 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 690 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 475 mm |
| Référence article | 981172 20 | |
| EAN / GTIN | 4052462026353 | |
| Réf. fabricant | 4495-07-0000-7 | |
| Fabricant/personne responsable | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |