uvex protection flash orange/orange signalisation 3XL

Réf.: 8937414
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex protection flash
Référence fabricant uvex protection flash
Couleur orange
Type d’application signalisation
Taille internationale, Homme 3XL
Type de produit gilets
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8937414
EAN / GTIN 4031101598444
Réf. fabricant 8937414
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même s’il pleut, s’il y a du brouillard et de l’obscurité: le travail continue à l’extérieur. L’important, c’est que chacun soit bien visible, malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements de signalisation de la collection uvex protection flash misent sur des bandes réfléchissantes très lumineuses.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gilets de sécurité offrant une excellente visibilité, même en position penchée, grâce à des bandes réfléchissantes sur les épaules
  • Fermeture auto-agrippante pour fermer rapidement le gilet

caractéristiques de protection

  • certifié selon la norme ISO 20471, classe 2

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de signalisation
  • Couleur (filtre): orange
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 3XL