uvex protection flash orange/orange signalisation G

Réf.: 8937411
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex protection flash
Référence fabricant uvex protection flash
Couleur orange
Type d’application signalisation
Taille internationale, Homme L
Type de produit gilets
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8937411
EAN / GTIN 4031101598413
Réf. fabricant 8937411
Article hors catalogue L01660 1341
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même s’il pleut, s’il y a du brouillard et de l’obscurité: le travail continue à l’extérieur. L’important, c’est que chacun soit bien visible, malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements de signalisation de la collection uvex protection flash misent sur des bandes réfléchissantes très lumineuses.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gilets de sécurité offrant une excellente visibilité, même en position penchée, grâce à des bandes réfléchissantes sur les épaules
  • Fermeture auto-agrippante pour fermer rapidement le gilet

caractéristiques de protection

  • certifié selon la norme ISO 20471, classe 2

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de signalisation
  • Couleur (filtre): orange
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: L