Casquette anti-heurt uvex u-cap noir/gris

Réf.: 9794200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex u-cap
Référence fabricant uvex u-cap
Emballage En vrac
Mécanisme de fermeture sans
Taille internationale onesize
Couleur gris; noir
Type de produit casquette de protection
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 64 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques hydrofuge
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 9794200
EAN / GTIN 4031101417912
Réf. fabricant 9794200
Article hors catalogue L01660 877
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ces casquettes antichocs ne vous protègent pas seulement efficacement contre les blessures à la tête, elles attirent également le regard - tout en étant toujours confortables à porter.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casquette anti-heurts au design original
  • personnalisable par broderie
  • Couleur: anthracite

Caractéristiques de confort

  • La coque en plastique souple s’adapte aux différentes formes et tailles de tête
  • Semelle intérieure en mousse pour un confort optimal
  • réglage progressif de la taille grâce à une sangle de réglage

caractéristiques de protection

  • pour protéger contre les écorchures et les contusions
  • bandes réfléchissantes intégrées au parapluie et aux éléments textiles

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Couleur (filtre): noir/gris
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Réf.: 52 cm/64 cm