Casques de protection uvex pheos E-WR vert

Réf.: 9770430
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex pheos
Référence fabricant uvex pheos E-S-WR; uvex pheos E-WR
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur vert
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques logement pour protections auditives; réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9770430
EAN / GTIN 4031101541860
Réf. fabricant 9770430
Article hors catalogue L01660 1315
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les casques de protection légers uvex pheos au design sportif offrent un confort maximal - notamment grâce à l’aération climazone et à l’équipement intérieur 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable résiste sans problème à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur les chantiers ou dans l’industrie. Leur système d’accessoires fonctionnels rend les casques de protection industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de la visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou de la lampe.: Les casques de travail peuvent être adaptés rapidement et facilement aux besoins individuels. Avec une coque de casque entièrement fermée et une certification selon la norme EN 50365 (1.000 volts AC), le casque uvex pheos E-WR est parfaitement adapté aux travaux électriques. L’équipement intérieur avec système de molette permet un réglage en continu de la largeur et donc un ajustement parfait à tout moment.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • Coque de casque entièrement fermée destinée à être utilisée dans le secteur de l’électricité
  • avec un long parapluie
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, orange, rouge, vert, bleu, jaune, gris

Caractéristiques de confort

  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal) ; homologué selon la norme EN 50365 (1 000 V c.a.)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos E-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm