• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tapis de travail 100 % caoutchouc nitrile résistant à l’huile, noir

Réf.: 964566
Prix par 1 Unité (336,11 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau résistant à l'huile
Longueur 91 cm
Largeur 91 cm
Epaisseur 19 mm
Matière Caoutchouc nitrile
Surface Surface antidérapante
Couleur noir
Avec arêtes de sécurité extensible
Enfichable oui
Sans silicone oui
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R9
Poids 12,7 kg
Type de produit Tapis de travail

Identification et classification

Référence article 964566
EAN / GTIN 662641769168
Réf. fabricant 656S0033BL
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

100% caoutchouc nitrile, résistants aux huiles.

Description:

  • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
  • Le matériau de 19 mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
  • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm) permet une adaptation optimale aux conditions locales.
  • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. En caoutchouc pratiquement indestructible.
  • Sans silicone, convient donc pour les peintures. Résistants à la plupart des produits chimiques et aux températures extrêmes.

Remarque(s):

Bordures adaptées, voir codes art. 964577 et 964578 réf. 0 et 1.
En cas de génération importante d’étincelles, veiller à une bonne ventilation.