• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Bordure, Jaune, Type: 0

Réf.: 964577 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Confort position debout: Antidérapant; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antidérapant; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Type 0
Longueur 102 cm
Largeur 6 cm
Adapté pour Tapis 91×91 cm
Couleur jaune
Picots de fixation sans picots de fixation
Type de produit Bordure

Identification et classification

Référence article 964577 0
EAN / GTIN 662641742086
Réf. fabricant 551F0003YL
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Bordure 91 cm, peut être jointe aux dalles.
Couleur: jaune ou noir.
Bordure sans picots de fixation.

Adapté(s) pour:

Tapis de travail 964565, 964566 et 964567.