Bac de rangement ouvert PE seul, Type: SB6

Réf.: 963321 SB6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
862 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune brillant
Couleur Jaune
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 85 mm
Largeur utile 83 mm
Hauteur utile 63 mm
Volume 0,2 l
Matériau Polyéthylène (PE)
Possibilité d’empilage oui
Blocage dans les tiroirs non
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Préparation pour Couvercles; Regard
Sommaire pièce unique
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Réf. fabricant 19100673 SB 6 GELB
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs GARANT easyFix 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Bacs de rangement ouverts disponibles individuellement.