Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à rayonnages avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur mm / Type: 1000/F

Réf.: 954600 1000/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 954600 1000/F
EAN / GTIN 4045197179647
Réf. fabricant 954600 1000/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.
Avec tablettes et bacs de rangement ouverts, voir tableau dans notre catalogue.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 12 pièces 963321_SB6 ; 12 pièces 963321_SB5 ; 12 pièces 963321_SB4

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Bacs de rangement ouverts individuels, voir code art. 963321.
  • Tablettes seules, voir codes art. 954750 / 4755.