Cuvette en plastique, rouge, Nombre de sous-groupes: 4

Réf.: 960620 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 443 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de sous-groupes Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Couleur Rouge
Nombre de casiers 4
Largeur cuvette 34 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 26 mm
Unité spécifique au fabricant E
Largeur en E 9
Profondeur en E 9
Pour Tiroirs
Hauteur frontale 50 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Réf. fabricant 960620 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En plastique antichocs (ABS), intérieur alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables (pas de 15 mm).

Utilisation:

16 cuvettes individuelles pour compartimenter un tiroir 36×36 E. Pour le rangement d’outils fragiles.

Remarque(s):

Jeux de cuvettes, voir codes art. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.