Jeu de cuvettes pour 1 tiroir, Type: M4+3

Réf.: 960371 M4+3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Couleur Rouge

Identification et classification

Référence article 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859
Réf. fabricant 960371 M4+3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×459 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 12 pc. réf. 4; 6 pc. réf. 3
Séparations insérables 960630: 50 pc. réf. 4; 18 pc. réf. 3