Jeu de compartimentage pour 1 tiroir, Type: M4+3+2

Réf.: 960445 M4+3+2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Matériau Plastique
Couleur orange; Rouge

Identification et classification

Référence article 960445 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197372277
Réf. fabricant 960445 M4+3+2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.
Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Une paroi crantée empêche les bacs de glisser.

Utilisation:

Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 78×36 E.
Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1326×612 mm.

Contenu:

Cuvette 960620: 8 pc. réf. 4; 8 pc. réf. 3; 16 pc. réf. 2
Séparations insérables 960630: 20 pc. réf. 4; 10 pc. réf. 3; 20 pc. réf. 2
Paroi crantée: 1 pc.