Porte-pinces droit GARANT easyFix, ⌀ 4 mm, Profondeur utile: 60mm

Réf.: 955585 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,30 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    5,25 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Sommaire pièce unique
Matériau Acier; plastique
Surface avec chromage
Longueur totale 60 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Réf. fabricant 955585 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "easyFix" Afficher tout