Easyfix fogótartó, egyenes 60 mm

Cikkszám: 955585 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,18 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
481 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos szélesség 20,5 mm
Hasznos mélység 60 mm
Acélhuzal ⌀ 4 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Termék fajtája Fogótartó 70X25 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219

Leírás

Kivitel:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.