Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Assort. mousse jeu d'outils a denuder, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954386 4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution pour traitement de câbles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954386 4
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954386: 1 pièce
Testeur de tension GARANT 665022 réf. 2,5: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 725310 réf. 140: 1 pièce
Dénudeur JOKARI 728065 réf. 8 -13: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728613 réf. 6: 1 pièce