Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 9mm

Réf.: 642520 9
Remise
7,82 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
809 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 9 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 14 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3124
Longueur totale 77 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642520 9
EAN / GTIN 4045197542700
Réf. fabricant 642520 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).