Jeu complémentaire 1/2 pouce, Nombre d'outils: 23

Réf.: 953755 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 23 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 23
Exécution avec clé à douilles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Réf. fabricant 953755 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953755: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 642520 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 643313 réf. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque