Jeu de clés mâles coudées 6 pans / tournevis, Nombre d'outils: 17

Réf.: 952919 17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 17
Exécution Avec tournevis
Poids 1,079 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234
Réf. fabricant 952919 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952919: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis HOLEX pour vis à fente 660701 réf. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 0; 1; 2: 1 pièce de chaque